{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | S | |
Volum de captare | 20 l | |
Înălţime | 1.300 mm | |
Lăţime | 570 mm | |
Adâncime | 450 mm | |
Înălţime de lucru | 870 mm | |
Racord de aer comprimat | DN 7,2 | |
Greutate | 50 kg | |
Tip produs | Staţie de curăţare |
Cod articol | 986000 S | |
EAN / GTIN | 2050001786005 | |
Număr producător | 986000 S |