{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | EXP-18GS/85G(D) | |
Înălţime | 2.288 mm | |
Lăţime | 350 mm | |
Adâncime | 741 mm | |
Presiune de curgere | 2 bar - 6 bar | |
Presiune de curgere | 29 psi | |
Valoare de curgere duş de urgenţă | 76 l/min | |
Valoare de curgere duş pentru ochi/pentru faţă | 12 l/min | |
Filet de racord BSP | 1.1/4 inch | |
Condiţii de montaj | montat pe podea | |
Domeniu de utilizare | interior | |
Tip produs | Duş pentru situaţii de urgenţă |
Cod articol | 984160 2 | |
Număr producător | EXP-18GS/85G(D) |