{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 2.330 mm | |
Lăţime | 425 mm | |
Adâncime | 630 mm | |
Presiune de curgere | 2,5 bar - 5 bar | |
Presiune de curgere | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Valoare de curgere duş de urgenţă | 50 l/min | |
Valoare de curgere duş pentru ochi/pentru faţă | 14 l/min | |
Filet de racord BSP | 1,1/4 inch | |
Condiţii de montaj | montat pe podea | |
Domeniu de utilizare | Interior | |
Greutate | 15,4 kg | |
Tip produs | Duş pentru situaţii de urgenţă |
Cod articol | 984161 837 | |
EAN / GTIN | 4251138218218 |