{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volum de captare | 50 l | |
Înălţime | 100 mm | |
Lăţime | 880 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Înălţime interioară | 100 mm | |
Lăţime interioară | 800 mm | |
Adâncime interioară | 520 mm | |
Material | PP | |
Orificiu de golire | da | |
Greutate | 2,05 kg | |
Tip produs | Tavă pentru butoiaş |
Cod articol | 981350 50 | |
EAN / GTIN | 2050001672063 | |
Număr producător | AWK10100 |