Tavă pentru butoiaşe, plastic 18 l

Cod articol: 981350 18
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum de captare (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de captare 18 l
Înălţime 80 mm
Lăţime 560 mm
Adâncime 430 mm
Înălţime interioară 80 mm
Lăţime interioară 530 mm
Adâncime interioară 380 mm
Material PE
Orificiu de golire nu
Greutate 0,8 kg
Tip produs Tavă pentru butoiaş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 981350 18
EAN / GTIN 2050001672056
Număr producător AWK10050

Descriere

Execuţie:

Tăvi din plastic pentru butoiaşe, rezistente la acizi, leşii, uleiuri etc. Cu o greutate mică, robuste.
Tavă din PE neagră.

Aplicaţie:

Ca tavă pentru scurgere, pentru lucrări de curăţare etc.

Notă:

Tăvi fără aprobarea Institutului German pentru Tehnologia Construcţiilor (DIBt). Vă rugăm să respectaţi prevederile şi dispoziţiile din ţara dumneavoastră.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături