Soclu ecologic cu uşi batante cu geam 1000/2

Cod articol: 980093 1000/2
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr tăvi de retenţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Unghi de deschidere a uşii 225 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Înălţimea utilă 860 mm
Număr tăvi de retenţie 2
Latura frontală a dulapului Uşă batantă cu geam, cu fante de aerisire
Greutate 72 kg
Tip produs Dulap ecologic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 980093 1000/2
EAN / GTIN 4062406118884
Număr producător 980093 1000/2

Descriere

Execuţie:

Uşi prevăzute lateral cu fante de aerisire, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu încuietoare cilindrică. Tavă de retenţie galvanizată, cu sudură de etanşare conform StawaR, impermeabilă. Capacitate portantă 100 kg. Reglare pe înălţime posibilă la intervale de 25 mm. Volum de captare 20 litri (20 mm sub marginea tăvii).

Aplicaţie:

Depozitare sigură şi conform prevederilor, a pesticidelor, substanţelor chimice toxice şi poluante în spaţii de lucru.

Standard:

Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform listei de reguli de construcţie în vigoare nr. 15.22 DIBT conform directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapul nu este recomandat pentru depozitarea lichidelor inflamabile! Depozitare conform art. 19 din Legea germană privind gospodărirea apelor. Cuve de retenţie potrivit declaraţiei de conformitate a producătorului conform „Regulamentului pentru construcţii” conform StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături