Tavă de retenţie, Lăţimea dulapului / compartimentului: 1000mm

Cod articol: 980096 1000
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea dulapului / compartimentului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Material galvanizată
Volum de captare 20 l
Înălţime 60 mm
Lăţime 940 mm
Adâncime 370 mm
Înălţimea de montare 120 mm
Tip produs Tavă de retenţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 980096 1000
EAN / GTIN 4062406112486
Număr producător 980096 1000
Manufacturer GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 REUTLINGEN-MITTELSTADT, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tavă de retenţie galvanizată, cu sudură de etanşare.

Standard:

Aprobată conform Legii germane privind gospodărirea apelor §19 / Directivei privind cuvele de retenţie din oţel.

Adaptat pentru:

Dulapuri GridLine Ref. 1000 şi 2000, precum şi dulapuri ecologice Cod 980091; 980093.

Livrare:

Este posibilă montarea la intervale de 25 mm la orice înălţime. Şinele de suport create special pentru aceasta sunt incluse în kitul de livrare.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături