Tool24 PickOne – sistem master EN, Număr total de compartimente: 320

Cod articol: 979211 320
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr total de compartimente Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfaţă Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.080 mm
Adâncime 875 mm
Număr de rafturi B 160
Număr de rafturi C 160
Capacitate portantă per compartiment 2 kg
Greutate 275 kg
Tip produs Sistem de eliberare a mărfurilor

Identificare și clasificare

Cod articol 979211 320
Copiaţi
EAN / GTIN 4062406134150
Copiaţi
Număr producător 979211 320
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de eliberare a articolelor cu sistem inovativ cu tambur pentru scoaterea în siguranţă a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere şi a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburul Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor şi cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, fiind conceput special pentru utilizare industrială. Instalare opţională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părţi.
Sistemul master poate fi extins după preferinţe cu alte sisteme de extindere şi combinat cu orice variantă de hardware Tool24.
Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.
Achiziţionând acest articol, puneţi baza conectării digitale a producţiei dvs. Creşterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.
2 variante de compartimente, ideale pentru depozitarea portofoliului de articole cu dimensiuni similare, precum mănuşile.

Livrare:

Ecran tactil 22 inch, cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic, sistem de operare în engleză.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcţie de portofoliul articolelor de ieşire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.
Indicaţiile de greutate sunt fără calculator şi monitor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de depozitare cu eliberare a produselor cu protecţie în privinţa accesului, pentru preluarea, depozitarea şi administrarea articolelor de către persoane autorizate.
  • Cititor de cod de bare pentru scanarea articolelor.
  • Administrare, control al umplerii şi al extragerii prin intermediul monitorului tactil (sistem master).
  • Depozitaţi articolele numai dacă sunt curate.
  • Pentru o depozitare şi o extragere sigure, păstraţi în propriul ambalaj articolele cu roţi sau pe cele reascuţite.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu depozitaţi recipiente care conţin lichide şi gaze şi nici materiale care se supun clasificării în clase de risc.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Sistemul de iluminat cu LED încorporat nu trebuie înlocuit.

Descărcări și documente

Produse potrivite