{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Interfaţă | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.080 mm | |
Adâncime | 875 mm | |
Număr de rafturi A | 640 | |
Capacitate portantă per compartiment | 2 kg | |
Greutate | 275 kg | |
Tip produs | Sistem de eliberare a mărfurilor |
Cod articol |
979201 640
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4062406134099
Copiaţi |
|
Număr producător |
979201 640
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |