Tool24 PickOne – sistem master DE 160

Cod articol: 979201 160
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr total de compartimente Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
    Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Interfaţă Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
    Înălţime 2.000 mm
    Lăţime 1.080 mm
    Adâncime 875 mm
    Număr de rafturi D 160
    Capacitate portantă per compartiment 2 kg
    Greutate 275 kg
    Tip produs Sistem de eliberare a mărfurilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 979201 160
    EAN / GTIN 4062406134129
    Număr producător 979201 160

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de eliberare a articolelor cu sistem inovativ cu tambur pentru scoaterea în siguranţă a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere şi a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburul Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor şi cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, fiind conceput special pentru utilizare industrială. Instalare opţională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părţi.
    Sistemul master poate fi extins după preferinţe cu alte sisteme de extindere şi combinat cu orice variantă de hardware Tool24.
    Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.
    Compartiment foarte mare, ideal pentru depozitarea articolelor cu volum mare precum discurile de rectificat, ochelarii de protecţie.

    Avantaj:

    Hoffmann Group Connected

    Achiziţionând acest articol, puneţi baza conectării digitale a producţiei dvs. Creşterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.

    Livrare:

    Ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic.

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

    Notă:

    Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcţie de portofoliul articolelor de ieşire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.
    Indicaţiile de greutate sunt fără calculator şi monitor.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături