Tool24 Smartline – dulap vertical Echipat cu portscule VDI20

Cod articol: 979101 VDI20
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă a deschiderii verticale: 600
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 2.400
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă a deschiderii verticale 600 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 2.400 kg
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 Smartline
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 717 mm
Adâncime 750 mm
Lăţimea deschiderii verticale a sertarului 155 mm
Înălţime utilă deschidere verticală 1.750 mm
Număr de deschideri 4
Număr de suporturi de scule Cod 970130 24
Număr de portscule 672
Distanţă dintre axe A 52 mm
Greutate 320 kg
Tip produs Sistem de eliberare a mărfurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 979101 VDI20
EAN / GTIN 4062406133986
Număr producător 979101 VDI20

Descriere

Execuţie:

Sertarele sunt ghidate pe podea şi sunt echipate cu închidere centralizată (care se poate folosi ca deblocare de urgenţă). Cadrele zincate la cald ale sertarelor sunt perforate frontal la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a şinelor-suport, a tăviţelor de raft şi a panourilor perforate. Sertarele verticale sunt echipate cu protecţie de deschidere individuală. Sertarele se deschid automat. Astfel poate fi garantat accesul rapid la scule.
  • Depozitarea sculelor presetate.
  • Posibil doar împreună cu un sistem master Tool24 Smartline.
  • Se comandă cu 14 configuraţii distincte (diferite prinderi SK, VDI, C, HSK).
  • Cu 24 şine-suport.
  • Prinderi recomandate pentru suporturi de scule, şine-suport, tăviţe pentru raft şi panouri perforate.
  • Capacitatea de încărcare la repartizarea suprafeţelor per sertar: 600 kg.
  • Sarcină maximă dulap vertical: 2400 kg.
  • Sistem de închidere pentru deblocare de urgenţă.

Aplicaţie:

Sistem automat de eliberare a mărfurilor pentru depozitarea şi gestionarea sculelor şi a articolelor din categoria C.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile verticale impun condiții ridicate în ce privește podeaua, deoarece sertarele ghidate se mişcă direct pe aceasta! Următoarele condiţii preliminare pentru locul amplasării trebuie îndeplinite de client în mod obligatoriu:
  • Toleranţa planeităţii conform DIN 18202, pentru baze finisate plane.
  • Unghiularitate de cel mult 2 mm la fiecare 1 m.
  • Baza trebuie să prezinte o capacitate portantă suficientă.
  • Bază netedă.
Sistemele sunt pregătite pentru prinderea în podea sau în perete şi trebuie să fie asigurate în mod obligatoriu împotriva răsturnării.
Aceste dulapuri verticale pot fi utilizate doar împreună cu un sistem master Tool24 Smartline Cod 979001 S11M sau Cod 979001 S11M-EN, cu un sistem master Tool24 PickOne Cod 979201 DE sau Cod 979211 EN precum și cu un sistem master Tool24 Locker Cod 979300 DE sau Cod 979310 EN.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături