{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Interfaţă | Hoffmann Group Connected | |
Tip | Dulap Master de bază complet | |
Serie | Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected | |
Suprafaţă de depozitare | 4 m2 | |
Înălţime | 1.390 mm | |
Lăţime | 717 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Lăţime utilă sertare | 612 mm | |
Adâncime utilă sertare | 612 mm | |
Număr de sertare | 11 | |
Compartimentare în cadrul unui sertar | 36×36 E | |
Greutate | 249 kg | |
Tip produs | Sistem de eliberare a mărfurilor |
Cod articol | 979001 S11M | |
EAN / GTIN | 4062406133801 | |
Număr producător | 979001 S11M |