Buzunare magnetice pentru etichetare Set de 50 buc. A5/1

Cod articol: 974720 A5/1
Setați prețul 50 buc. (4,20 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime exterior 163 mm
Lăţime exterior 223 mm
Înălţime interioară 148,5 mm
Lăţime interioară 210 mm
Tip produs Mapă pentru schiţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974720 A5/1
EAN / GTIN 4005546109022
Număr producător 174307

Descriere

Execuţie:

Buzunare pentru etichetare cu folie albastră de fundal şi folie transparentă frontală din polipropilenă, rezistentă la uzură. Permit scanarea şi împiedică ştergerea scrisului. Etichetele pot fi schimbate rapid.
Cu două benzi magnetice pe partea posterioară pentru utilizarea pe suprafeţe metalice, ca de ex. rafturi, panouri din tablă perforată, recipiente metalice.

Descriere:

Format transversal A5.

Livrare:

Set cu câte 50 buc.

Notă:

Model de etichete disponibil pentru descărcare la www.duraprint.de.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături