Buzunare magnetice pentru etichetare Set de 50 buc. 150X67

Cod articol: 974720 150X67
Setați prețul 50 buc. (3,16 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime exterior 83 mm
Lăţime exterior 163 mm
Înălţime interioară 67 mm
Lăţime interioară 150 mm
Tip produs Mapă pentru schiţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974720 150X67
EAN / GTIN 4005546109015
Număr producător 174207

Descriere

Execuţie:

Buzunare pentru etichetare cu folie albastră de fundal şi folie transparentă frontală din polipropilenă, rezistentă la uzură. Permit scanarea şi împiedică ştergerea scrisului. Etichetele pot fi schimbate rapid.
Cu două benzi magnetice pe partea posterioară pentru utilizarea pe suprafeţe metalice, ca de ex. rafturi, panouri din tablă perforată, recipiente metalice.

Livrare:

Set cu câte 50 buc.

Notă:

Model de etichete disponibil pentru descărcare la www.duraprint.de.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături