{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 20 | |
Interval de reglare pe înălţime | 1.800 mm - 1.950 mm | |
Înălţime | 1.950 mm | |
Lăţimea suprafeţei de rezemare | 625 mm | |
Adâncimea suprafeţei de rezemare | 575 mm | |
Înălţimea tablei | 950 mm | |
Lăţimea tablei | 670 mm | |
Reglabil pe înălţime | da | |
Număr de role | 5 | |
Cu set de ştifturi | nu | |
Materialul piciorului | Plastic armat cu fibre de sticlă | |
Condiţii de montaj | Picior rotund din plastic cu 5 role | |
Greutate | 10 kg | |
Tip produs | Flipchart |
Cod articol | 974540 20 | |
EAN / GTIN | 4016946211451 | |
Număr producător | FC81 |