{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 10 | |
Interval de reglare pe înălţime | 1.100 mm - 1.880 mm | |
Înălţime | 1.880 mm | |
Lăţimea suprafeţei de rezemare | 675 mm | |
Adâncimea suprafeţei de rezemare | 580 mm | |
Înălţimea tablei | 950 mm | |
Lăţimea tablei | 670 mm | |
Reglabil pe înălţime | da | |
Cu set de ştifturi | nu | |
Condiţii de montaj | Stativ cu trei picioare din plastic | |
Greutate | 7,2 kg | |
Tip produs | Flipchart |
Cod articol | 974540 10 | |
EAN / GTIN | 4016946211444 | |
Număr producător | FC43 |