{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea plăcii | 25 mm | |
Selectarea culorii | Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic | |
Înălţime | 740 mm | |
Lungime | 2.000 mm | |
Adâncime | 1.050 mm | |
Blat de lucru grosime | 25 mm | |
Material masă lucru | Blat aglomerat cu strat de acoperire din răşină sintetică | |
Strat de acoperire a blatului de lucru | Melamină | |
Forma plăcii | oval | |
Greutate | 55 kg | |
Tip produs | Masă de birou |
Cod articol | 974202 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002053649 | |
Număr producător | T12902 |