Masă de conferinţe 1000

Cod articol: 974202 1000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Grosimea plăcii: 25
  • Selectarea culorii: Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcii 25 mm
Selectarea culorii Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural; Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic
Înălţime 740 mm
1.000 mm
Blat de lucru grosime 25 mm
Material masă lucru Blat aglomerat cu strat de acoperire din răşină sintetică
Strat de acoperire a blatului de lucru Melamină
Forma plăcii rotund
Greutate 33 kg
Tip produs Masă de birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974202 1000
EAN / GTIN 2050002053632
Număr producător T19908

Descriere

Execuţie:

Masă confortabilă de conferinţă. Cadru stabil cu ramă transversală. Picior din ţeavă de oţel de 2 mm, 50 / 50 mm, pătrat. Îmbinată prin formă cu ramă de rigidizare. Libertate optimă a picioarelor datorită cadrului dispus ergonomic.
Blat al mesei rotund, din melamină, cu ⌀ 1000 mm şi 25 mm grosime.

Culoare:

Masa de decor disponibilă în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.
suport pentru picioare disponibil în 3 culori: Alb pur, argint aluminiu, gri metalic.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.