{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 50 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×24 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 800 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Înălţimea utilă | 700 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 600 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 24 | |
Greutate | 113 kg | |
Tip produs | Dulap de scule |
Cod articol | 972420 800/7 | |
EAN / GTIN | 4062406166847 | |
Număr producător | 972420 800/7 |