Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare 800/6

Cod articol: 972420 800/6
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×24
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 50 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×24
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 800 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 700 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 600 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
Greutate 104 kg
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972420 800/6
EAN / GTIN 4062406166830
Număr producător 972420 800/6

Descriere

Execuţie:

Dulap de scule conductibil pentru ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 24×28G, cu sertare 20×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu ştanţări la intervale de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarului de 75 mm). O siguranţă de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Cablu de împământare ESD inclus.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Culoare:

Corp şi sertare gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.

Notă:

  • La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.
  • Toate piese din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături