Raft ESD din tablă de oţel 2000

Cod articol: 972111 2000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 25
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 25 kg
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lăţime utilă 1.880 mm
Adâncime utilă 300 mm
Înălţimea de montare 80 mm
Domeniu de reglare în adâncime 110 mm
Execuţia raftului de depozitare Standard
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972111 2000
EAN / GTIN 4062406167462
Număr producător 972111 2000

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, pe 3 părţi cu margine rotunjită. Parte frontală îndoită în jos. Se poate monta cu muchia îndoită în jos sau în sus. Domeniu de reglare în adâncime 110 mm. Este posibilă blocarea pe orizontală la 90° şi înclinată la 110°.

Adaptat pentru:

Montaj prin suspendarea în coloanele de susținere ESD nr. 972080 și cărucior de materiale nr. 972060 (doar gr. 1000).

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături