{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 25 kg | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Lăţime utilă | 1.380 mm | |
Adâncime utilă | 300 mm | |
Înălţimea de montare | 80 mm | |
Domeniu de reglare în adâncime | 110 mm | |
Execuţia raftului de depozitare | Standard | |
Tip produs | Raft |
Cod articol | 972111 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167448 | |
Număr producător | 972111 1500 |