Panou perforat ESD bilateral 2000

Cod articol: 972101 2000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 481 mm
Lăţime 1.920 mm
Adâncime 25 mm
Capacitate portantă 100 kg
Execuţia panoului perforat bilateral
Greutate 24 kg
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972101 2000
EAN / GTIN 4062406167424
Număr producător 972101 2000

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor. Peretele perforat cu două feţe poate fi echipat pe ambele părţi, fără ca una să o afecteze pe cealaltă. Panouri perforate din tablă de oţel □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru peretele din tablă perforată, din grupa 95.

Adaptat pentru:

Pentru înșurubarea între coloanele de susținere ESD nr. 972080 și cărucioarele pentru materiale ESD nr. 972060 (numai măr. 1000).

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături