Panou perforat ESD bilateral 1500

Cod articol: 972101 1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 481 mm
Lăţime 1.420 mm
Adâncime 25 mm
Capacitate portantă 100 kg
Execuţia panoului perforat bilateral
Greutate 18 kg
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972101 1500
EAN / GTIN 4062406167417
Număr producător 972101 1500

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor. Peretele perforat cu două feţe poate fi echipat pe ambele părţi, fără ca una să o afecteze pe cealaltă. Panouri perforate din tablă de oţel □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru peretele din tablă perforată, din grupa 95.

Adaptat pentru:

Pentru înșurubarea între coloanele de susținere ESD nr. 972080 și cărucioarele pentru materiale ESD nr. 972060 (numai măr. 1000).

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.