Workstation eLevel cu strat ESD 1000 mm

Cod articol: 972013 1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 670-990
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 670-990 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 40 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Model eLevel
Serie Workstation
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 670 mm - 990 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru lungime 1.000 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 40 mm
Principiu de reglare pe înălţime Structură completă
Reglare pe înălţime continuă da
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Material masă lucru Blat de lucru ESD
Strat de acoperire a blatului de lucru Laminat HPL conductibil
Grosimea stratului 0,8 mm
Culoarea suprafeţei blatului de lucru Gri deschis RAL 7035
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory da
Greutate 70 kg
Tip produs Masa de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972013 1000
EAN / GTIN 4062406167035

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru eLevel, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1. Reglare electrică progresivă pe verticală. Reglare pe verticală cu ajutorul butonului manual. Prin acţionare, se adaptează înălţimea întregului spaţiu de lucru. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur. Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru ESD. Fără împământare prin picior.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.
  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 500 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 972019 (pericol de strivire).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii