Grindă transversală cu portscule pentru lăţimea dulapului / compartimentului 40G HSK100

Cod articol: 971570 HSK100
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 54 mm
Adâncime 135 mm
Număr de portscule 7
Distanţă dintre axe A 116 mm
Pentru cozile sculelor HSK 100
Tip produs Sistem portant CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 971570 HSK100
EAN / GTIN 4062406165468
Număr producător 971570 HSK100

Descriere

Adaptat pentru:

Montare pe şine de prindere Cod 971525.
Lăţimea dulapului / compartimentului 40G (dulapurile cu lăţimea de 80G au 2 compartimente cu câte 40G).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.