Grindă transversală cu portscule pentru lăţimea dulapului / compartimentului 40G SK40

Cod articol: 971570 SK40
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 54 mm
    Adâncime 135 mm
    Număr de portscule 15
    Distanţă dintre axe A 76 mm
    Pentru cozile sculelor SK 40
    Tip produs Sistem portant CNC

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 971570 SK40
    EAN / GTIN 4062406165338
    Număr producător 971570 SK40

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Montare pe şine de prindere Cod 971525.
    Lăţimea dulapului / compartimentului 40G (dulapurile cu lăţimea de 80G au 2 compartimente cu câte 40G).

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături