Dulap CNC cu capacitate mare, complet cu suporturi pentru scule cu uşi batante din tablă masivă SK30

Cod articol: 971451 SK30
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,9 mm
    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
    Unghi de deschidere a uşii 250 grad
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 2.000 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 700 mm
    Lăţime în G 40
    Adâncime în G 28
    Înălţimea utilă 1.845 mm
    Şine de prindere 2 pereche
    Număr de traverse 8
    Număr de portscule 160
    Distanţă dintre axe A 72 mm
    Modelul dulapului Dulap de bază
    Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
    Greutate 115 kg
    Tip produs Dulap cu capacitate mare CNC

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 971451 SK30
    EAN / GTIN 4062406164850
    Număr producător 971451 SK30

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap echipat 40×28G. Cu şine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Capacitate maximă de încărcare totală per pereche de şine de prindere 200 kg, per grindă transversală 150 kg.

    Livrare:

    Dulap inclusiv şine de prindere Cod 971525 Ref. 28 şi grindă transversală cu portscule Cod 971570.

    Culoare:

    Corp, şine de prindere şi grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530942573 şi în Grupa 95.
    Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături