Dulap CNC cu capacitate mare, complet cu suporturi pentru scule cu uşi batante din tablă masivă C8

Cod articol: 971451 C8
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 28
Înălţimea utilă 1.845 mm
Şine de prindere 2 pereche
Număr de traverse 8
Număr de portscule 64
Distanţă dintre axe A 104 mm
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
Greutate 115 kg
Tip produs Dulap cu capacitate mare CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 971451 C8
EAN / GTIN 4062406164942
Număr producător 971451 C8

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 40×28G. Cu şine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu încuietoare cilindrică. Capacitate maximă de încărcare totală per pereche de şine de prindere 200 kg, per grindă transversală 150 kg.

Livrare:

Dulap inclusiv şine de prindere Cod 971525 Ref. 28 şi grindă transversală cu portscule Cod 971570.

Culoare:

Corp, şine de prindere şi grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530942573 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături