{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 130 mm | |
Lăţime | 240 mm | |
Adâncime | 148 mm | |
Număr de portscule | 2 | |
Distanţă dintre axe A | 107 mm | |
Pentru cozile sculelor | HSK 100 | |
Capacitate portantă | 20 kg | |
Material | Polipropilenă | |
Tip produs | Sistem portant CNC |
Cod articol | 971000 HSK100 | |
EAN / GTIN | 4045197490308 | |
Număr producător | 971000 HSK100 |