Suport de scule Tool-UNIT C4

Cod articol: 971000 C4
La cerere
În stoc
456 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 130 mm
Lăţime 240 mm
Adâncime 148 mm
Număr de portscule 8
Distanţă dintre axe A 55 mm
Pentru cozile sculelor C4
Capacitate portantă 20 kg
Material Polipropilenă
Tip produs Sistem portant CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 971000 C4
EAN / GTIN 4045197490230

Descriere

Execuţie:

Suport de scule din polipropilenă rezistentă la uzură, cu suport pentru cozile sculelor. Suportul de scule poate fi utilizat ca unitate individuală pentru transport şi depozitare, dar este recomandat şi drept componentă flexibilă în căruciorul de scule, dulapul pentru portscule CNC, raftul CNC şi şina suport UNIT.

Aplicaţie:

Pentru montare în șină portantă cod 970110, 970668 și 971270, dulapuri CNC cod 971201 și 971203 și șină Multifix cod 928201, 943170 și 955340 (nu este potrivit pentru cod 955350).
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
    Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături