Cadru ataşabil VDI20

Cod articol: 970505 VDI20
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 327 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 550 mm
Număr de truse de scule 3
Număr de portscule 54
Distanţă dintre axe A 52 mm
Pentru cozile sculelor VDI 20
Domeniu de utilizare Banc de lucru CNC
Tip produs Cadru ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970505 VDI20
EAN / GTIN 4045197489517
Număr producător 970505 VDI20

Descriere

Execuţie:

Părţile laterale pot fi echipate individual cu şina-suport Cod 970110 şi placa suport. Modulele pot fi montate orizontal sau oblic.
Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.