{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 327 mm | |
Lăţime | 500 mm | |
Adâncime | 550 mm | |
Număr de truse de scule | 3 | |
Număr de portscule | 27 | |
Distanţă dintre axe A | 85 mm | |
Pentru cozile sculelor | SK 40 | |
Domeniu de utilizare | Banc de lucru CNC | |
Tip produs | Cadru ataşabil |
Cod articol | 970505 SK40 | |
EAN / GTIN | 4045197488992 | |
Număr producător | 970505 SK40 |