{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 925 mm | |
Lăţime | 675 mm | |
Adâncime | 1.100 mm | |
Lăţimea suprafeţei de bază | 675 mm | |
Adâncimea suprafeţei de bază | 1.100 mm | |
Lăţime utilă | 627 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 160 mm | |
Număr de şine-suport (1 nivel) | 4 | |
Număr de suporturi de scule (1 nivel) | 7 | |
Capacitate portantă maximă | 400 kg | |
Materialul roţii | PU | |
Tip produs | Cărucior scule CNC |
Cod articol | 970011 627/B | |
EAN / GTIN | 4062406163150 | |
Număr producător | 970011 627/B |