Tavă cu capac pentru cărucior de scule 627 mm

Cod articol: 970175 627
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 50 mm
Lăţime 627 mm
Adâncime 305 mm
Domeniu de utilizare Cărucior scule CNC
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970175 627
EAN / GTIN 4045197489845
Număr producător 970175 627

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, pentru agăţarea în căruciorul de transport Cod 970011; 970016.
Suplimentar cu capac din lemn. Protejează contra deteriorării şi murdăririi.

Adaptat pentru:

Lăţime 452 mm pentru căruciorul de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 425/A.
Lăţime 627 mm pentru căruciorul de scule Cod 970011, 970016 fiecare în Ref. 627/A şi 627/B.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere (nu este posibilă vopsirea specială).

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.