{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor | 50 mm | |
Deschidere | 75 mm | |
Adâncime de prindere | 35 mm | |
Interval de fixare | 0 mm - 80 mm | |
Zona de rotire a articulaţiei sferice | 360 grad | |
Raza de acţiune a articulaţiei sferice | 90 grad | |
Bacuri interschimbabile | da | |
Cu bloc de fixare | da | |
Etrier de fixare inclus | da | |
Tip produs | Menghină paralelă |
Cod articol | 967610 50 | |
EAN / GTIN | 2050001741387 | |
Număr producător | 20-10 |