Dispozitiv universal de prindere

Cod articol: 967650
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
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
Zona de rotire a articulaţiei sferice 360 grad
Raza de acţiune a articulaţiei sferice 90 grad
Filetul exterior al bolţului de prindere M18×1,5
Filetul interior al bolţului de prindere M10
Greutate 0,9 kg
Tip produs Dispozitiv de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 967650
EAN / GTIN 2050001741554
Număr producător ALUP

Descriere

Execuţie:

Datorită articulaţiei sferice este rotativă şi rabatabilă în cea mai convenabilă poziţie de lucru. Dorn din oţel cu filet exterior M18×1,5 şi filet interior M10 pentru prinderea dispozitivelor de montare sau de pretensionare executate la comandă. Articulaţia sferică se poate fixa imediat printr-o pârghie de strângere rapidă în orice poziţie. Cu blat de înşurubare pentru prinderea pe blatul de lucru. Aliaj de metal uşor, lăcuit prin lovituri de ciocan.

Adaptat pentru:

Menghine de banc Cod 967590, 967600, 967610.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături