{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor | 160 mm | |
Deschidere | 210 mm | |
Adâncime de prindere | 100 mm | |
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior | 25 mm - 100 mm | |
Bacuri interschimbabile | nu | |
Sensul de deschidere | Cu deschidere în faţă | |
Material | Oţel forjat în matriţă | |
Greutate | 27 kg | |
Tip produs | Menghină paralelă |
Cod articol | 967420 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694386 | |
Număr producător | 967420 160 |