Menghină paralelă 100 mm

Cod articol: 967420 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacurilor 100 mm
    Deschidere 100 mm
    Adâncime de prindere 50 mm
    Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 16 mm - 40 mm
    Bacuri interschimbabile nu
    Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
    Material Oţel forjat în matriţă
    Greutate 5 kg
    Tip produs Menghină paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 967420 100
    EAN / GTIN 4045197694355
    Număr producător 967420 100

    Descriere

    Execuţie:

    Complet din oţel − incasabilă. Deschidere în faţă.
    Cu bacuri forjate de prindere pentru ţevi, sub bacurile normale.
    Şurub cu filet trapezoidal, acoperit şi protejat împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic dublu cu posibilitate de ajustare.
    Cu prelungitor de nicovală pentru lucrări mai mici de îndreptare şi tasare.
    Cu fălci de prindere striate, călite (nu sunt interschimbabile).

    Livrare:

    Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

    Notă:

    Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat consultaţi Cod 967540.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături