{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor | 125 mm | |
Deschidere | 150 mm | |
Interval de fixare | 18 mm - 75 mm | |
Fălcile de prindere a ţevilor Cod 967285 fixează ţevile cu ⌀ exterior | 3/8 − 3 inch | |
Sensul de deschidere | Cu deschidere în faţă | |
Material | Oţel forjat în matriţă | |
Greutate | 10,5 kg | |
Tip produs | Menghină paralelă |
Cod articol | 967270 125 | |
EAN / GTIN | 4045197612731 | |
Număr producător | 967270 125 |