Menghină paralelă cu etrier de fixare, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol: 967270 100
Copiaţi
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 100 mm
Deschidere 125 mm
Interval de fixare 18 mm - 75 mm
Fălcile de prindere a ţevilor Cod 967285 fixează ţevile cu ⌀ exterior 3/8 − 2.1/2 inch
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 6,5 kg
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967270 100
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197612724
Copiaţi
Număr producător 967270 100
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel – incasabilă. Deschidere în faţă, cu fălci de prindere pentru ţevi sudate. Fălci de prindere frezate, călite la suprafaţă. Adâncime mare de prindere. Şurub puternic cu filet trapezoidal. Şurub şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidare reglabilă; suprafaţă de nicovală lată, călită.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pe mesele de lucru.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Accesorii opţionale:

Fălci de prindere a ţevilor Cod 967285.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături