Scară multifuncţională din 3 părţi 3X8

Cod articol: 966120 3X8
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Nr. de traverse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
    Lungimea scării desfăcute 5,8 m
    Lungime ca scară rezemată din 2 părţi şi ca scară dublă cu extensie 4,1 m
    Înălţime maximă de lucru ca scară rezemată din 3 părţi max cca. 6,65 m
    Lungimea părţilor scării 2,45 m
    Înălţime montant 73 mm
    Lăţime traversă transversală 1 m
    Număr de trepte 3×8
    Material Trepte şi montanţi din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune
    Execuţia treptelor Treaptă
    Greutate 17,5 kg
    Standard DIN EN 131-2
    Tip produs Scară multifuncţională

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 966120 3X8
    EAN / GTIN 4003866415380
    Număr producător 41538

    Descriere

    Execuţie:

    Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Îmbinare trepte-montant prin intermediul bordurării de calitate foarte rezistente. Asigurare împotriva distanţării prin intermediul chingii Perlon foarte rezistente şi suplimentar o conexiune rigidă. Construcţia feroneriei cuprinde montanţii (înlocuibilă). Segment superior al scării cu cârlig şi siguranţă la ridicare. Stabilitate optimă datorită traversei late.
    Se poate folosi amplasată pe trepte, segmentul superior al scării poate fi folosit şi separat ca scară rezemată.

    Standard:

    DIN EN 131.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături