{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungimea scării desfăcute | 6,9 m | |
Lungime ca scară rezemată din 2 părţi şi ca scară dublă cu extensie | 4,95 m | |
Înălţime maximă de lucru ca scară rezemată din 3 părţi max cca. | 7,7 m | |
Lungimea părţilor scării | 3 m | |
Înălţime montant | 85 mm | |
Lăţime traversă transversală | 1,1 m | |
Număr de trepte | 3×10 | |
Material | Trepte şi montanţi din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Greutate | 23,3 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Tip produs | Scară multifuncţională |
Cod articol | 966120 3X10 | |
EAN / GTIN | 4003866415403 | |
Număr producător | 41540 |