{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lăţime | 400 mm | |
Lungime scară | 3,42 m | |
Înălţime de lucru cca. | 4,35 m | |
Înălţime montant | 87 mm | |
Adâncime treaptă | 85 mm | |
Număr de trepte | 14 | |
Număr de traverse transversale | 1 | |
Material | Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Greutate | 11,4 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Tip produs | Scară rezemată |
Cod articol | 966080 14 | |
EAN / GTIN | 4003866403844 | |
Număr producător | 40384 |