Scară rezemată 12

Cod articol: 966080 12
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
    Lăţime 400 mm
    Lungime scară 2,99 m
    Înălţime de lucru cca. 3,9 m
    Înălţime montant 87 mm
    Adâncime treaptă 85 mm
    Număr de trepte 12
    Material Trepte şi montanţi din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune
    Execuţia treptelor Treaptă
    Greutate 8,5 kg
    Standard DIN EN 131-2
    Tip produs Scară rezemată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 966080 12
    EAN / GTIN 4003866403820
    Număr producător 40382

    Descriere

    Execuţie:

    Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striaţii antialunecare şi îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Deosebit de uşoară şi simplu de transportat datorită laturilor exterioare netede şi uşor de apucat ale montanţilor. Lăţime exterior: 400 mm.

    Standard:

    DIN EN 131.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături