Podest de lucru, rabatabil, accesibil bilateral 2X3

Cod articol: 966070 2X3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Înălţime de lucru cca. 2,74 m
Înălţimea platformei fără balustradă 0,74 m
Lăţimea platformei 600 mm
Adâncimea platformei 300 mm
Lăţime inferioară, exterioară 0,75 m
Adâncime treaptă 85 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă 2×3
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate bilateral
Greutate 7,9 kg
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966070 2X3
EAN / GTIN 4003866403738
Număr producător 40373

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Platformă de siguranţă mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striaţii antialunecare şi îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 14183.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături