{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Înălţime de lucru cca. | 2,49 m | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 0,49 m | |
Lăţimea platformei | 600 mm | |
Adâncimea platformei | 300 mm | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,7 m | |
Adâncime treaptă | 85 mm | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 2×2 | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Accesibilitate | bilateral | |
Greutate | 5,7 kg | |
Tip produs | Podest de lucru |
Cod articol | 966070 2X2 | |
EAN / GTIN | 4003866403721 | |
Număr producător | 40372 |