{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Înălţime de lucru cca. | 2,65 m | |
Înălţimea platformei fără balustradă | 0,66 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,57 m | |
Adâncime treaptă | 205 mm | |
Număr de trepte, inclusiv platformă | 3 | |
Execuţia treptelor | Treaptă | |
Accesibilitate | unilateral | |
Greutate | 7 kg | |
Tip produs | Treaptă pliabilă de siguranţă |
Cod articol | 966005 3 | |
EAN / GTIN | 4003866414918 | |
Număr producător | 41491 |