Scară de siguranţă fără mână curentă accesibilă unilateral 2

Cod articol: 966005 2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Înălţime de lucru cca. 2,45 m
Înălţimea platformei fără balustradă 0,44 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,55 m
Adâncime treaptă 205 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă 2
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate unilateral
Greutate 4,7 kg
Tip produs Treaptă pliabilă de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966005 2
EAN / GTIN 4003866414901
Număr producător 41490

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Trepte cu o adâncime de 205 mm cu striaţii antialunecare. Aşezare stabilă datorită fixării prin apăsare şi a tălpilor antialunecare pentru picioarele scării.

Standard:

DIN EN 14183.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături