{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă scaun | 120 kg | |
Serie | Neon | |
Lăţimea scaunului | 470 mm | |
Înălţimea spătarului | 570 mm | |
Egalizarea înălţimii Tip | Manetă pentru reglare pe înălţime | |
Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc cu gaz comprimat | |
Interval de reglare pe înălţime | 450 mm - 620 mm | |
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun | 420 mm - 480 mm | |
Materialul suprafeţei de aşezare | Piele sintetică | |
Materialul piciorului în stea | Aluminiu mat acoperit cu vopsea pulbere | |
Culoarea materialului scaunului | negru | |
Culoarea benzii | albastru | |
Execuţia piciorului în stea | Set de role | |
Reglarea spătarului cu contact permanent | nu | |
Mecanică sincron | da | |
Suport lombar | da | |
Execuţia cadrului | Picior în formă de stea cu 5 braţe | |
Pereche de braţe adaptabile | da | |
Execuţia rolelor | Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină | |
Standard | DIN 68877 | |
Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |
Cod articol | 965438 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849549835 | |
Număr producător | 9573-9588-MG01-3277 |